SUS(エスユーエス)
S-6480D 1-Φ30.5
仕様
穴1ヶ所
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
30.5
寸法L(mm)
106
適合規格
防麈
長さL(mm)
106
表面処理
アルマイト処理
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84381946
D6B-132N
エンドキャップ:ノーマル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84381964
D6B-132B
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381955
D6B-132P
エンドキャップ:1点
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください