SUS(エスユーエス)
S-6480D等2-Φ22.5
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
22.5
長さL(mm)
146
穴数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382034
D6B-233N
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
84382052
D6B-233B
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
84382043
D6B-233P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください