SUS(エスユーエス)
S-6480D等3-Φ16.1
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
16.1
長さL(mm)
196
穴数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382122
D6B-337N
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382147
D6B-337B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382138
D6B-337P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください