SUS(エスユーエス)
S-6480D等3-Φ25.5
仕様
穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
25.5
寸法L(mm)
196
適合規格
防麈
長さL(mm)
196
表面処理
アルマイト処理
穴数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382183
D6B-334N
エンドキャップ:ノーマル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382208
D6B-334B
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382192
D6B-334P
エンドキャップ:1点
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください