SUS(エスユーエス)
S-6480D等4-Φ16.1
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
16.1
長さL(mm)
246
穴数
4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382244
D6B-437N
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382262
D6B-437B
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382253
D6B-437P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください