SUS(エスユーエス)
S-6480D 2-Φ30.5
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
30.5
長さL(mm)
166
穴数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382576
D6B-232N
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382594
D6B-232B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382585
D6B-232P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください