曜日別特売

S-8080D穴なし

S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし - SUS(エスユーエス)
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84382962D8B-120Nエンドキャップ:ノーマル106
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
84382987D8B-120Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット106
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382996D8B-221Nエンドキャップ:ノーマル146
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
84383014D8B-221Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット146
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383023D8B-220Nエンドキャップ:ノーマル166
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
84383048D8B-220Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット166
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383057D8B-321Nエンドキャップ:ノーマル196
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383075D8B-321Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット196
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383084D8B-320Nエンドキャップ:ノーマル216
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
84383102D8B-320Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット216
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383118D8B-421Nエンドキャップ:ノーマル246
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
84383136D8B-421Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット246
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383145D8B-420Nエンドキャップ:ノーマル266
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383163D8B-420Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット266
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383172D8B-521Nエンドキャップ:ノーマル296
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383197D8B-521Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット296
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383206D8B-520Nエンドキャップ:ノーマル316
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84383224D8B-520Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット316
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385455D8B-222Nエンドキャップ:ノーマル191
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385473D8B-222Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット191
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382978D8B-120Pエンドキャップ:1点106
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383005D8B-221Pエンドキャップ:1点146
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383032D8B-220Pエンドキャップ:1点166
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383066D8B-321Pエンドキャップ:1点196
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383093D8B-320Pエンドキャップ:1点216
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383127D8B-421Pエンドキャップ:1点246
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383154D8B-420Pエンドキャップ:1点266
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383188D8B-521Pエンドキャップ:1点296
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84383215D8B-520Pエンドキャップ:1点316
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385464D8B-222Pエンドキャップ:1点191
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84382978D8B-120P84382987D8B-120BD8B-120P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84382987S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383005D8B-221P84383014D8B-221BD8B-221P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383014S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383032D8B-220P84383048D8B-220BD8B-220P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383048S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383066D8B-321P84383075D8B-321BD8B-321P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383075S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383093D8B-320P84383102D8B-320BD8B-320P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383102S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383127D8B-421P84383136D8B-421BD8B-421P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383136S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383154D8B-420P84383163D8B-420BD8B-420P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383163S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383188D8B-521P84383197D8B-521BD8B-521P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383197S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84383215D8B-520P84383224D8B-520BD8B-520P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84383224S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385464D8B-222P84385473D8B-222BD8B-222P S-8080D穴なし SUS(エスユーエス) 84385473S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする