SUS(エスユーエス)
SBOX4545U穴2ケ/1点S付
仕様
穴2~3ヶ所
材質
エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)
45×45U
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
106
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
2
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384764
CTB-210T
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください