SUS(エスユーエス)
SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付
仕様
穴1ヶ所
材質
エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)
80×80U
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
22.5
寸法L(mm)
96
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384807
CUB-110U
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください