曜日別特売

ターンマウントS

ターンマウントS - SUS(エスユーエス)ターンマウントS - SUS(エスユーエス)ターンマウントS - SUS(エスユーエス)ターンマウントS - SUS(エスユーエス)
付属品六角穴付ボルト(M4×45)4本材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84386697C1A-BC5-80×80×740.66330 °旋回
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84386706C1A-BC0-80×72×700.5890°or130°旋回(組立により選択可)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84386715C1A-BC0PTBO× D65用80×72×700.5690°or130°旋回(組立により選択可)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84386724C1A-BC0QT BO× H120・H170・H200用80×72×700.5690°or130°旋回(組立により選択可)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする