SUS(エスユーエス)
エルボL
付属品
六角穴付ボルト(M6×22)8本
材質
カバー:アルミプレート
寸法(mm)
106.5×106.5×90
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ステンレス鋳造
タイプ
曲がり角度90°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84386758
C1A-BL2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください