SUS(エスユーエス)
取付プレートL
付属品
タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本
材質
取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材
寸法(mm)
110×110×12
質量(kg)
0.48
タイプ
取付けプレートL
適合ボックス
T BO× :D85・D105・F352、C500・C600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84386767
C1A-CF3K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください