SUS(エスユーエス)
エルボS
付属品
六角穴付ボルト(M4×18)8本
材質
カバー:ナイロン樹脂(ライトグレー)
寸法(mm)
100×100×55
質量(kg)
0.15
材質(本体)
アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
タイプ
曲がり角度90°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84386803
C1A-BL0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください