SUS(エスユーエス)
モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタ
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
8.8
適合板厚(mm)
1.5~2.0
結合方式
ワンタッチ
パネルカット寸法(mm)
25.4×25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387598
C1K-105A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください