SUS(エスユーエス)
非常停止ガードL
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ30スイッチ用
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約18
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387966
C1P-304G
1個
透明
非常停止ガードL、単品
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
84387975
C1P-304Y
1個
イエロー
非常停止ガードL、単品
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
84387984
MNP-304G
1パック(5個)
透明
非常停止ガードL、5個パック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
84387993
MNP-304Y
1パック(5個)
イエロー
非常停止ガードL、5個パック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください