SUS(エスユーエス)
非常停止シールSS
適合
Φ16スイッチ用 SS
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
言語表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84388002
C4P-005S
日本語
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84388018
C4P-012S
英語
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84388027
C4P-021S
中国語
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84388036
C4P-025S
無地
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください