Canon
純正トナーカートリッジ Canon 039
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
CANON
種別
純正品
適合
LBP352i/351i
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
16 132 002
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84395928
CRG-039
モノクロトナー
11000
トナーカートリッジ 039
¥
41,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84395937
CRG-039H
モノクロトナー大容量
25000
トナーカートリッジ 039H
¥
54,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。