Canon
純正トナーカートリッジ Canon 045H
(2件のレビュー)
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
CANON
種別
純正品
適合
LBP612C/611C、MF634Cdw/632Cdw
タイプ
トナーカートリッジ 045H
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 132 003
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84396113
CRG-045HBLK
ブラック大容量
2800
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84396122
CRG-045HCYN
シアン大容量
2200
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84396138
CRG-045HMAG
マゼンタ大容量
2200
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84396147
CRG-045HYEL
イエロー大容量
2200
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。