RICOH(リコー)
純正ドラムユニット リコー IPSIO SP C840
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
RICOH
種別
純正品
適合
SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
タイプ
ドラムユニットC840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
60000
注意
※個人宅配送不可です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84396402
IPSIO SP感光体ドラム ブラック C840
1箱
ブラック
¥
29,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
84396418
IPSIO SP感光体ドラム カラー C840
1箱(3色)
カラー3色
¥
86,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください