クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29262006 | KEWMATE 2000A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) | 58127564 | KEWMATE2000A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) | ![]() | AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ | 共立電気計器 | 1セット | ¥22,980 税込¥25,278 | 注文コードが変更になりました |
| 29262024 | KEWMATE 2001A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) | 58127573 | KEWMATE2001A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) | ![]() | AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ | 共立電気計器 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました |
いいんですけどコードの根元が切れてきます。交換用のコードを売って欲しい。
会社のDMMが古かったので更新用に調達
小さいことと プローブが収納可能なこと 1台で電流クランプが使える製品がこれしかなかったので選定
出張で飛行機に持ち込むこともできるので助かる
まずコンパクトです。
コード類の収納がスッキリできるので見栄えがいいです。
クランプが6mmという事でしたが想像していたより狭い印象、ある程度の太さの配線を測定するつもりであれば2001Aを選択したほうがいいかもです。
直流電流が計れることが絶対条件でしたが、それはもちろんクリアー。
尚且つ、小型、ラバークッションに覆われていて衝撃にも強く便利に使っています。
太陽光点検に限らず、オールマイティーに使えます。