エンジンチェンソー

エンジンチェンソー - 新ダイワ

自家林から管理作業まで、小径木の伐倒、薪割り、果樹の選定など誰でも使い易い高性能カジュアルソー
スーパーソフトスタートでゆっくり引ける!

仕様
チェンブレーキ 、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
形状
(バー)スプロケットノーズ
質量(kg)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
359×240×255
排気量(mL)
35.2
使用燃料
混合比/(レギュラーガソリン)50:(2サイクルエンジンオイル)1
燃料タンク容量(L)
0.3
オイルタンク(L)
0.19
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
Super Softスタート
バー全長(mm)
(呼び寸法)400
チェーン形式
25AP-84E
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84410874E2135S/400
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする