曜日別特売

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 - エレコム
(2件のレビュー)

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84565933TK-FBP102BKBluetooth(R)無線方式21978キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。ブラックパンタグラフ
5,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
84565967TK-FBP102BUBluetooth(R)無線方式21978キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。ブルーパンタグラフ
5,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
84565985TK-FBP102WHBluetooth(R)無線方式21978キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。ホワイトパンタグラフ
5,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TK-FBP102シリーズのペアリング方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84565967
2023-05-29
用途: 原稿及びフォトショップでの画像修正
製造業

キーボードが突然故障し、買いに行く時間もなく思いついたのが
モノタロウのネット販売でした。
翌日には届く事を信じネット検索
エレコムのこちらの商品に決定し、色の種類を見たら、黒白だけではなくブルーあり。
写真を見て今までにないキーが黒、周りは濃紺の配色が気に入り注文。
翌日には届き、写真よりもずっとおしゃれで嬉しくなりました。
キータッチも軽く大変気に入り仕事が捗っています。
おすすめキーボードです。

対象商品 : 84565985
2019-09-25
用途: PCのキーボード操作用
西九州開発エンジニアサービス業

出張の際持ち歩くPCのキーボードの一部が不具合があり、新たにPCを購入するには勿体無いので、USBブルートゥースを使用して、ミニキーボードを操作出来て、半年前からキーボードの調子が悪い状態が解消出来て重宝しています。早く気付くべきでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする