曜日別特売

無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+600Mbps/有線Giga

無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+600Mbps/有線Giga - エレコム

一軒家1~3階の実測速度が旧機種比で平均123%アップ。
トレンドマイクロ社セキュリティ技術を搭載した11ac対応無線LANギガビットルーター。
タテ置き、ヨコ置き、壁掛けの3種類の設置方法に対応しています。
テレビとテレビ台の隙間や、壁面など、リビングの状況に応じて柔軟な設置が可能です。
ルーターモードだけでなく、アクセスポイントモード、子機モード、中継器モードで使用できます。
「こどもネットタイマー」機能が更に使いやすくなりました。 長時間のゲームやインターネットからお子様を守ります。

伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大1300、IEEE802.11n:最大600、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725付属品無線LANルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、壁掛け用ネジ2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚、トレンドマイクロライセンスシート1枚ブラック質量(g)370消費電力(W)11.3適合規格VCCIClassB/TELEC/JATE/PSE対応OSWindows10S/10/8.1/7/Vista(SP1以降)、macOS10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android4.0以降、iOS7.0以降入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、Windows端末、Windows搭載機、MacOS搭載機、3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PSVitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360、Canon、EPSON、HP、BROTHER、Google/Google home、LINE/Clova WAVE設定方式WPS対応対応マルチSSID(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個、最大計5個まで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×36.5×160機能プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)/SSIDステルス設定/自動チャンネル設定/UPnP対応/アクセスコントロール対応/IPv6パススルー対応/VPNパススルー対応/DMZ対応保証期間1年間材質(外枠)プラスチックコネクタDCジャックモードルーターモード、アクセスポイントモード、中継器モード、子機モード使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)端子LAN:RJ-45型8極×4ポート(全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)、WAN:RJ-45型8極×1ポートアンテナ内蔵アンテナ6本(2.4GHz/5GHz帯:送受信3本)セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)接続台数推奨6台(最大18台)アクセス方式インフラストラクチャー使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140LAN設定DHCPサーバー/固定IPアドレスWAN設定DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84566624WRC-1900GST
14,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする