曜日別特売

DEVICE Work ボディショルダーバッグ

DEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディショルダーバッグ - トップハウス

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いボディショルダーバッグ。
肩紐を短めでボディ、長めでショルダー、どちらもバッグのラインが体にフィットしてかなり持ちやすい!
いつものコーデにオンするだけで、簡単ミリタリーMIXスタイルの完成!
DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。

材質綿・本革質量(g)628幅(cm)20.5高さ(cm)25奥行き(cm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84711892AHB17068-BKブラック
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
84711926AHB17068-BKBKブラック/ブラック
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
84711944AHB17068-KHカーキ
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする