曜日別特売

DEVICE Access ボディバッグ

DEVICE Access ボディバッグ - トップハウスDEVICE Access ボディバッグ - トップハウスDEVICE Access ボディバッグ - トップハウスDEVICE Access ボディバッグ - トップハウスDEVICE Access ボディバッグ - トップハウスDEVICE Access ボディバッグ - トップハウス
(3件のレビュー)

DEVICE Accessシリーズのボディバッグ。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
メインルームはダブルジップ仕様で財布や7インチタブレットPC、サイドポケットにはスマートフォン収納可能!

材質ケミカルハンプ・本革質量(g)458幅(cm)16高さ(cm)24奥行き(cm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84713615DBH30028-BEベージュ
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
84713633DBH30028-BKブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
84713904DBH30028-KHカーキ
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
84713868DBH30028-BRブラウン
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84713868
2021-10-12
用途: 手周り雑貨(財布・眼鏡・スマホetc.)を所持する際に活用。
その他業種

主人の持ち物管理に便利だと思い購入。
布地の質感は、イメージとは異なっておりましたが、逆に、気兼ねなく使用し易すくはあったと思います。
身体に装着する様に所持するボディーバックは、外出の際に所持していて楽な様です。

対象商品 : 84713904
2019-09-30
用途: 私的なバックとして

帆布の質感が気に入りました
改善恬として、肩に当たる部分、ショルダーの部分が短く,後5cm長ければと思います。又、D閂が回ってしまうので、縫うか、丸環に変更されたら良いのかな?
使用感は大きくもなく、小さくもなく、使いがってはすこぶる良いです
一般的に合皮レザーで、¥5000くらいはしますので、コスト的には満足です

対象商品 : 84713904
2019-09-13
用途: 日常使用

色合い、質感、価格満足しています
只、肩掛けした時にパットの部分が短く、ヒモノの部分と半分になり
肩パットの部分が、あと5cm長いといいですね
合皮レザーではなく、本革を部分的に使用してあり、価格以上では

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする