DEVICE Haze メガボディバッグ

DEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze メガボディバッグ - トップハウス

本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのメガボディバッグ!
メインルームはA4サイズも収納可能!バックパックよりもスマートで容量はたっぷりと。ボディバッグ派でも使いやすいサイジングになってます。
iPad対応ポケットやサイドポケットなど収納スペースが多数付いているので小物整理も得意です。
また機能面でも優秀でショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替え可能!
しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです!
かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。
オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!

材質合皮質量(g)610幅(cm)23高さ(cm)34奥行き(cm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84714035DBH30048-BKブラック
5,400
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
84714053DBH30048-BRブラウン
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
84714096DBH30048-KHカーキ
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする