DEVICE Haze ボディバッグ

DEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウスDEVICE Haze ボディバッグ - トップハウス

本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのボディバッグ。
メインルームは長財布や7インチタブレットPC、ペットボトルなども収納できます。サイドとフロントと内装とポケットが多いので荷物を整理しやすく様々なシーンで活躍します。
また機能面でも優秀で、ショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替えができます。しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです。
かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。
オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!

材質合皮質量(g)455幅(cm)16.5高さ(cm)25奥行き(cm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84714114DBH31038-BKブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84714148DBH31038-BRブラウン
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84714184DBH31038-KHカーキ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする