DEVICE Work ボディバッグ

DEVICE Work ボディバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディバッグ - トップハウスDEVICE Work ボディバッグ - トップハウス
(1件のレビュー)

DEVICE Workシリーズ新型モデルのボディバッグ。
本体はツイルワックスコーティング生地に、DEVICE Workの特徴の型押しされた本革プレートをオン。
引き手や内装裏地など細部にまでこだわりを感じる作りになってます。
本体収納は500mlペットボトルや折りたたみ傘や長財布に文庫本など必要最低限の荷物がスッポリ入り、休日バッグやワンマイルバッグなどにもピッタリです。
内装にはミニタブレットが入るウレタンポケットとペンさしポケットがあり小物もスッキリ収納可能です。
本体は縦長のスッキリとしたシルエットで、タウンユース向けのミリタリーバッグに仕上げられています。
ミリタリーアイテム好きな方から、流行好きな方まで幅広く使えること間違いなし!

材質綿・本革質量(g)492幅(cm)16高さ(cm)26奥行き(cm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84714577DBH50068-BKブラック
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84714604DBH50068-KHカーキ
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84714577
2022-05-21
用途: プライベート用
ソノダ企画

以前、デバイス、サクセスを3年間使用していました、サクセスのはんぷの質感で購入しました。サクセスの、金具、大きさ、質感、それなりの満足でしたが、ペットボトル等、入れるとパンパンになり、少し大きいのをさがし、ウォークモデルを購入しました
まだ、数回しか使用しておりませんが、作り。素材感、価格がUPした分良いようです
ショルダーの部分も厚く、長くて,肩に収まります
今のところ、問題はなさそうです
革の部分が、経年での質感が出るのが楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする