曜日別特売

DEVICE マディソン 2way シザーケース

DEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウスDEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウスDEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウスDEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウスDEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウスDEVICE マディソン 2way シザーケース - トップハウス

大ヒットシリーズ【DEVICE マディソン】の、ショルダーバッグにもなる2wayシザーケース!
スエードの飾りネームや、部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにもこだわりがつまった逸品。
デザインだけではなく収納力もバツグン!本体には7インチタブレットがスッポリ収納可能。大きめのスマホが収納できるポケットや、ZIPポケットなど荷物の仕分けも得意です!

材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 ・スエード質量(g)258幅(cm)18高さ(cm)24奥行き(cm)3.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84715724DCH40025-BKブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715742DCH40025-BRブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715767DCH40025-KHカーキ
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
84715697DCH40025-BEベージュ
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする