DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布

DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス
(1件のレビュー)

本革を使用した手触りの良さと、ヴィンテージ加工が施されたDEVICEの刻印入りホックが特徴の味わい深い二つ折り財布。
特殊な革を使用しているため、表面についた細かな傷は指で馴染ませることができ使い込むほどツヤ感が増しヴィンテージな雰囲気をより一層楽しむことが出来ます。機能性にも優れており、ZIP開閉で着脱可能な小銭入れや、12ヶ所のカード入れ、SDカード入れ、ウォレットチェーンが接続できるDカンもついています。

材質本革 質量(g)134 種類二つ折り財布 幅(cm)9 高さ(cm)13 奥行き(cm)3.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DKW17058-BR 84716932
DKW17058-BR 84716932
84716932 DKW17058-BR ブラウン
5,800
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
DKW17058-DBR 84716966
DKW17058-DBR 84716966
84716966 DKW17058-DBR ダークブラウン
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
DKW17058-TU 84716984
DKW17058-TU 84716984
84716984 DKW17058-TU ターコイズ
5,800
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84716932
2020-12-06
用途:
日常使いのお財布
農・林・水産業

さわり心地が最高です!!使えば使うほどに、手になじんできました。
次もこのシリーズを選びたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする