DEVICE MAD ラウンド長財布

DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス

オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。
ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので
整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的!
カードは左右合わせて8枚収納でき、
中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。
さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、
用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。
また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!

材質ヴィンテージソフト合皮 質量(g)238 種類長財布 幅(cm)19 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)2.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DPG60058-BK 84717623
DPG60058-BK 84717623
84717623 DPG60058-BK ブラック
5,800
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
DPG60058-BR 84717648
DPG60058-BR 84717648
84717648 DPG60058-BR ブラウン
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
DPG60058-KH 84717666
DPG60058-KH 84717666
84717666 DPG60058-KH カーキ
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする