DEVICE Recommend バックパック

DEVICE Recommend バックパック - トップハウス

収納力抜群で大容量なリュックサック。メインポケットのZIPがサイドに備え付けられているため、簡単に荷物を見つけることが出来ます!
メインポケットにはメッシュポケットやPCポケットを完備。背面にダイレクトファスナーを採用しており、右肩紐を外せば背負ったままでも、荷物の取り出しが出来てスムーズです。本体サイドのメッシュポケットは、ペットボトル入れとして使えます。
本格アウトドア仕様のチェストストラップもあり、荷物が多く積載重量が増えてもサポート性が高く快適に背負えます。前面にはZIP式ポケットが2つあるので財布やパスポート、定期入れ、携帯など貴重品を入れておくのに最適。付属のフックにはキーケース代わりとして鍵や、お気に入りのストラップを付けてもGOOD!リュックにはポーチが付いており、取り外しが可能。バッグインバッグすることもオススメです!付属で付いているワッペンは自分好みにアレンジ可能。
旅行や通勤・通学で大活躍間違いなしの大容量と機能性!トートやショルダーに入り切らない荷物はぜひこちらのリュックで。

ブラック材質ポリエステル・ターポリン質量(g)1758幅(cm)30.5高さ(cm)47.5奥行き(cm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84718497DRN70098-BK
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする