曜日別特売

DEVICE strong 2way シザーケース

DEVICE strong 2way シザーケース - トップハウスDEVICE strong 2way シザーケース - トップハウスDEVICE strong 2way シザーケース - トップハウスDEVICE strong 2way シザーケース - トップハウス

シンプルで飽きのこない、季節を問わず通年で持てるカジュアルな2wayシザーケース。
DEVICEの刻印が入った型押しプレートや、フロントのギザギザステッチ、手入れの必要があまりない
光沢感のあるフェイクレザーがクールな雰囲気を演出!
装着したままでも財布などが簡単に取り出せるZIPポケットや、ペンやメモ帳などすぐに取り出したい
荷物を入れるのに最適なマグネットホック式のオープンポケットなど実用性抜群!
ハンズフリーで邪魔にならないから、ワークスタイルにも相性ぴったり!
付属のショルダーベルトをつければ、ショルダーバッグとしても使用可能です。

材質合皮質量(g)270幅(cm)17高さ(cm)21.5奥行き(cm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84719958HGC10025-BKブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84719985HGC10025-BRブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84720012HGC10025-KHカーキ
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする