曜日別特売

Rename board メガボディバッグ

Rename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウスRename board メガボディバッグ - トップハウス

高密度ナイロンで仕立てられた、ベーシックで軽量な大きめボディバッグ。
ショルダーベルトは左右を付け替えられ、お好みに合わせての使用が可能です。
前面フロントポケットは定期入れや、タブレット端末を入れるのにピッタリ。
ベーシックなデザインなので、普段使いから通勤・通学まで幅広く使えます。

材質高密度ナイロン質量(g)394幅(cm)23高さ(cm)35奥行き(cm)11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721367RBN70038-BKブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
84721385RBN70038-BKCMブラックカモ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84721412RBN70038-NVネイビー
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84721534RBN70038-NVCMネイビーカモ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする