曜日別特売

Rename シンプル 2way シザーケース

Rename シンプル 2way シザーケース - トップハウスRename シンプル 2way シザーケース - トップハウスRename シンプル 2way シザーケース - トップハウスRename シンプル 2way シザーケース - トップハウスRename シンプル 2way シザーケース - トップハウスRename シンプル 2way シザーケース - トップハウス

ヴィンテージ感のあるフェイクレザーを使用した2wayシザーケース。余計な装飾を省いたシンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。ショルダーベルトがついているため、ショルダーバッグとしての使用も可能!ちょっとしたお出かけに便利なサイズ感です。

材質合皮質量(g)234幅(cm)16.5高さ(cm)22奥行き(cm)2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721552RCG50025-BEベージュ
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84721586RCG50025-BKブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84721604RCG50025-DBRダークブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84721638RCG50025-NVネイビー
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする