曜日別特売

Rename week 2wayシザーケース

Rename week 2wayシザーケース - トップハウスRename week 2wayシザーケース - トップハウスRename week 2wayシザーケース - トップハウスRename week 2wayシザーケース - トップハウス

シンプルでユニセックスなデザインが、普段使いにちょうど良いRename weekシリーズのシザーケース!
爽やかな印象のベージュをベースカラーとした従来のバイカラー展開に、沢山のご要望に応え秋冬でも使えるベーシックなカラーが登場!
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
本体収納は大きめのスマホや二つ折り財布なども収納可能!
必要最低限の荷物が入り軽い帆布生地を使用しているので、ちょっとしたお出かけにピッタリなアイテムです。

材質帆布質量(g)234幅(cm)16高さ(cm)22.5奥行き(cm)2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721665RCH50025-BKブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
84721875RCH50025-NVRDネイビー/レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
84721683RCH50025-BKBEブラック/ベージュ
2,500
取扱い終了
返品不可
84721708RCH50025-NVネイビー
2,500
取扱い終了
返品不可
84721735RCH50025-NVBEネイビー/ベージュ
2,500
取扱い終了
返品不可
84721902RCH50025-RDBEレッド/ベージュ
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする