Rename aid 二つ折り財布

Rename aid 二つ折り財布 - トップハウスRename aid 二つ折り財布 - トップハウスRename aid 二つ折り財布 - トップハウスRename aid 二つ折り財布 - トップハウスRename aid 二つ折り財布 - トップハウスRename aid 二つ折り財布 - トップハウス

役立つ・手助けの意味を持つRename aid(エイド)の二つ折り財布。両サイドにコインケースがあるため、一方に小銭を、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。落ち着いた色目と渋みのある合皮で持つ人を選ばず使用可能。カードポケットや札入れも豊富にあるため収納にも困りません。

材質合皮質量(g)94種類二つ折り財布幅(cm)13高さ(cm)9奥行き(cm)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722216RPG53039-BKブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
84722234RPG53039-CAキャメル
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
84722268RPG53039-NVネイビー
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする