曜日別特売

Rename roots ショルダーバッグ

Rename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウスRename roots ショルダーバッグ - トップハウス
(2件のレビュー)

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。
無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。

材質合成皮革質量(g)656幅(cm)38.5高さ(cm)28奥行き(cm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725567RSG50039-BKブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
84725594RSG50039-BRブラウン
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
84725637RSG50039-CAキャメル
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
84725664RSG50039-DGYダークグレー
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
84725698RSG50039-NVネイビー
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84725594
2026-01-23
用途: 普段使い
運輸・通信業

写真より 現物はチープだが 価格が安いので コスパは相応高くも安くもない・・・若干コスパ良い位  安いからガンガンに使用して 飽きたら捨てる予定

対象商品 : 84725698
2024-06-03
用途: お客様のところへの打合せ業務の時
有限会社市川熔接所建設業・工事業

見た目もよく、高級感があります。使い勝手もよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする