曜日別特売

Rename custom ショルダーバッグ

Rename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウスRename custom ショルダーバッグ - トップハウス

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。
かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。

材質合皮質量(g)450幅(cm)33高さ(cm)19.5奥行き(cm)10.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725716RSG60029-BKブラック
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
84725734RSG60029-CAキャメル
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
84725768RSG60029-DBRダークブラウン
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
84725786RSG60029-KHカーキ
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
84725804RSG60029-TUターコイズ
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
84725822RSG60029-WNワイン
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする