曜日別特売

Control シンプル合皮クラッチバッグ

Control シンプル合皮クラッチバッグ - トップハウスControl シンプル合皮クラッチバッグ - トップハウス
(2件のレビュー)

上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。
ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。

材質合成皮革質量(g)265幅(cm)32.5高さ(cm)20奥行き(cm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729347THG70028-BKブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
84729374THG70028-NVネイビー
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 集金等
有限会社山ノ内自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

2、3回の使用でチャックが壊れました。値段は安いですが品質は良くないです。

対象商品 : 84729347
2024-12-06
用途: 集金等
有限会社山ノ内自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

2、3回の使用でチャックが壊れ、使えなくなりました。値段は安いですが品質は良くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする