曜日別特売

Control crass ダブルジップ折財布

Control crass ダブルジップ折財布 - トップハウスControl crass ダブルジップ折財布 - トップハウスControl crass ダブルジップ折財布 - トップハウスControl crass ダブルジップ折財布 - トップハウスControl crass ダブルジップ折財布 - トップハウスControl crass ダブルジップ折財布 - トップハウス

全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。
ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。
小銭を分けて入れておくのにピッタリ!
クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。
お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。

材質合成皮革質量(g)112種類二つ折り財布幅(cm)13.5高さ(cm)9.5奥行き(cm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729697TPG70038-BRブラウン
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
84729733TPG70038-CAキャメル
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
84729776TPG70038-TUターコイズ
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする