菅公工業
角目録金銀10本花結
(1件のレビュー)
和紙(檀紙)の角目録。
文字内容
目録
仕様
金銀10本花結
付属品
中紙×2、文字短冊
寸法(mm)
140×210
紙質
檀紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84890146
キ652
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください