富士電機
可逆導体キット(インサート成形)
仕様
主回路用可逆導体キット(インサート成形)
適合機種
SK06~12
電源
3相 200V
電線仕様
1.6(インサート成形)
内訳
電源側用1セット・負荷側用1セット
サージ吸収素子
BM3RSB、BM3RHB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50302761
SZ1KRW1M
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください