富士電機
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)
適合機種
交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電源
3相 200V
サージ吸収素子
バリスタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
制御回路電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50302786
SZ1KZ1
(バリスタ)100
(交流)24-48
¥
1,290
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50302795
SZ1KZ2
(バリスタ)240
(交流)48-125
¥
1,290
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50302804
SZ1KZ3
(バリスタ)470
(交流)100-250
¥
1,290
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください