富士電機
コイルサージ吸収ユニット(動作表示付)
適合機種
交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電源
3相 200V
色(動作表示ランプ)
赤色
サージ吸収素子
バリスタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
制御回路電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50302813
SZ1KZ4
(バリスタ)100
(交流)24-48
¥
1,680
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50302822
SZ1KZ5
(バリスタ)240
(交流)48-125
¥
1,680
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください