LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル

LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル - 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル - 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル - 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル - 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル - 山田照明
(2件のレビュー)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用

仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色(本体)
電球の種類
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84890356Z-80PROBⅡ12ブラックLED
34,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84890356
2021-02-14
用途: コンピューター使用時ノ灯り
サンホームズ内山

これは本当に良い。山田電気はバッタやなので嫌いだが良い時のナショナル製品みたいだ。
明かりを調節できるのが良い。

対象商品 : 84890356
2020-06-08
用途: 会社の事務机用の照明として。
運輸・通信業

LEDの照度、アームの動き等、基本的な性能はかなり高いと言える。
最大照度での使用が殆どなので、最大照度の位置が容易に確認できる照度コントローラーであれば・・と思う。
全体的に中々確りした製品である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする