曜日別特売

カゴ付き便利キャリーカート

カゴ付き便利キャリーカート - 大徳商事カゴ付き便利キャリーカート - 大徳商事カゴ付き便利キャリーカート - 大徳商事
(1件のレビュー)

重たい荷物を運ぶのに便利なかご付キャリーカート。かごは取り外しが可能!さらに折りたためてコンパクトに。
楽々運べるのでお買い物が楽しくなるキャスター付きカート。大きな車輪でデコボコ道もへっちゃら!

用途買い物、ゴミ出し、重たい荷物運びに付属品本体、かご質量(kg)約6(かご含む)材質(本体)(本体)スチール、粉体塗装、(車輪)ポリプロピレン、EVA、(かご)ポリプロピレン耐荷重(kg)(本体)30、(かご)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約46.5×52×85、(かご)約31×44×34内寸(cm)(本体かご)約幅35×奥行48×深さ18~22収納時寸法(cm)(本体)約46.5×52×39、(かご)約31×44×6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902362TAN-565
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902362
2020-04-05
用途: スーパーへの買い物に行く時
その他業種

スーパーのカートのようなものをずっと探していました。これはカゴ付きで手押しの部分の高さもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする