アルミステップ台

アルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タックアルミステップ台 - タック
(1件のレビュー)

足腰の弱い方に、負担を軽減してくれるアルミ製のステップ。アルミ製で軽くて丈夫。
ステップとして、ベンチとして、縁台として、花壇として等様々な用途として使うことができます。

用途ベンチ、縁台、花壇として材質(本体)アルミ、PVC、(ボルトセット)スチール内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902457TAN-728-60802.460×36×16.5
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84902466TAN-728-78803.278×36×32
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84902475TAN-728-1021003.7102×36×16.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84902484TAN-728-1201004.4120×36×32
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902484
2019-06-02
用途: ホワイトボードへの板書時

天板の4つのアルミ角パイプは若干脆弱で,腰掛けるには問題ないが,加重が一点に集中してしまうステップ台としての利用には心許ない。もう少しコストがかかってもかまわないので天板に補助がほしかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする