タック
マルチテーブル2
小物置きや介護にもとっても便利!
高さ調節できるので地べたでも使える。高さ3段階に調節可能。
用途
ソファに、ベッドサイドに、座椅子にも
幅(mm)
約445
奥行(mm)
450
高さ(mm)
585~705
材質
(構造材)スチール、粉体塗装、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.6
耐荷重(kg)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5×45×58.5~70.5
天板寸法(cm)
43×43
高さ調節
70.5、64.5、58.5
折りたたみ寸法(cm)
44.5×8×58
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84902554
TAN-838(WH)
ホワイト
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84902545
TAN-838(モクメ)
木目調
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。