曜日別特売

14段リクライニング折畳みベッド

14段リクライニング折畳みベッド - タック14段リクライニング折畳みベッド - タック14段リクライニング折畳みベッド - タック
(1件のレビュー)

14段リクライニングでお好みの角度を細かく調整できます。
ストッパー付きのキャスターで移動や収納に便利です。
片手で簡単収納。折りたたんでコンパクトに収納。
落下防止にもなるサイドの手すり

種類リクライニング折畳みベッド機能14段階リクライニング、ストッパー付キャスター材質構造材:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、生地:ポリエステル100%、中材:固綿ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)21耐荷重(kg)約90座面高さ(mm)310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×430×1035マット厚(mm)約80使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約895×1975×420内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902563TAN-698(BR)
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 当直用簡易ベッド
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽医療・福祉・介護関連業

組立も簡単でしっかりしており、頑丈な作りです。
値段もお手頃で満足な商品でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする